text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL 1/2˝ Slagmoersleutel met verende borgpen


Artículo No. 4H848819
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.4
Impactos (1/min) 2700
Número de baterías incluidas 0
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 3820
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.4
Impactos (1/min) 2700
Número de baterías incluidas 0
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 3820
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4H848819
EAN 4058546476564
UBB 500732771422
UNSPSC 55101515
Artículo del fabricante nr 4933492785
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.