text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ 55 mm plunge saw


Artículo No. 0R061998
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (45°) (mm) 44
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 48
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5600
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (45°) (mm) 44
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 48
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5600
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 11167
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0R061998
EAN 4058546360597
UBB 500584121775
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478777
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.