text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Lámparas y radios M18 HOAL-0


Artículo No. 2X153816
Color de la carcasa Otro
Tipo de tensión AC/DC
Con sensor de movimiento No
Con regulador de intensidad No
Ajustable
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Con interruptor No
Embalado por 1

Especificaciones

Color de la carcasa Otro
Tipo de tensión AC/DC
Con sensor de movimiento No
Con regulador de intensidad No
Ajustable
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Con interruptor No
Con sensor de luz No
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Con indicador de presencia No
Con reflector No
Proporción directa/indirecta controlable por separado No
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Tensión nominal (V) 0 - 18
Con fuente de luz
Con balastos No
Cabezales de luminaria flexibles
Con luz de lectura separada No
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 4000
Compatible con IFTTT No
Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG1
Regulación 0-10 V No
Regulación 1-10 V No
Regulación DALI No
Regulación DMX No
Potenciómetro de regulación (integrado) No
Regulación LineSwitch No
Sistema de regulación propio del fabricante No
Regulación por modulación de la tensión de red No
Corte de fase de regulación No
Corte de la fase de regulación No
Regulación programable No
Regulación RF No
Regulación Reducción de onda sinusoidal No
Regulación Touch and Dim No
Regulación Zigbee No
Regulación con pulsador No
Sin función de regulación
Regulación DSI No
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Balastos intercambiables No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 3575
Codigo SA
Type M18 HOAL-0

Números de artículo

Artículo No. 2X153816
EAN 4058546340513
UBB 500581575338
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.