text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 24 x 250mm


Article number 3Q970742
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 250
Taladro de diámetro (mm) 24
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 3Q970742
EAN 4002395321001
UBB 500513612076
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4932356507
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.