text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 12 x 450 x 400mm


Artículo No. 6U156819
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 231
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6U156819
EAN 4002395366927
UBB 500513621978
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352035
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.