text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de metal 2 x 49mm 10 piezas


Artículo No. 9B972843
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 24
Diámetro (mm) 2 - 2
Número total de herramientas 10
Número de brocas para vidrio 0
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 24
Diámetro (mm) 2 - 2
Número total de herramientas 10
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 13
Codigo SA
Type Drill Set

Números de artículo

Artículo No. 9B972843
EAN 4002395329557
UBB 500513691922
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932363454
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.