Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
1J683741
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
Milwaukee Cordless Taladro M18 FDD2-502X
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1J683741
Tensión nominal (V)
18
Longitud (m)
175
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
89
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
89
Momento de torsión máx. (Nm)
135
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (m)
175
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
89
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
89
Momento de torsión máx. (Nm)
135
Calidad de la batería
Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
89
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
16
Número de baterías incluidas
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J683741
EAN
4058546222123
UBB
500692021537
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933464267
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad