text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Construcción en acero
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic VMI
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Marca de los socios
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Atornillador
Todas las categorías
Fijación
Herramientas manuales
Mecanizado
Productos de seguridad
Herramientas eléctricas
Desbastar
Productos químicos y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Hidráulico
Equipos de soldadura y gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas eléctricas
Herramientas
Atornillador
6L530752
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Iniciar sesión para ver información
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Ir a la cesta
Seguir comprando
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Milwaukee Cordless Taladro C14 DD-402C
Añadir catálogo
Previous
Next
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Descripción
Compact drill driver with reduced length and girth, making it ideal for working in restricted areas. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Full metal gear box delivers maximum performance and long life. 450/ 1600 rpm delivers 45 Nm of torque. 23 stage torque adjustment plus additional drilling for maximum flexibility. Individual battery cell monitoring optimises tool run time and ensures long term pack durability . Built in LED light illuminates the work surface. Fuel gauge displays remaining battery charge state. REDLITHIUM-ION™ battery pack delivers up to 2x more run time, up to 20% more power, up to 2x more battery life and operates better down to -20°C than other lithium-ion technologies.
Números de artículo
Artículo No.
6L530752
EAN
4002395003815
UBB
500513555630
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4933443782
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Para este producto, no hay productos relacionados disponibles.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando