text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M18 BDD-402C


Artículo No. 4Y252750
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 185
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 185
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Calidad de la batería Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1800
Número de baterías incluidas 2
Marca Milwaukee
Codigo SA
Model M18 BDD-402C
Type M18 BDD-402C

Números de artículo

Artículo No. 4Y252750
EAN 4002395003228
UBB 500513658020
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4933443565
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.