Herramientas
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
Carracas & accesorios
Carracas
0F423430
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
MILWAUKEE Carracas 13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0F423430
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
13
Tamaño de llave pequeño (mm)
13
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
187
Ancho de llave extremo abierto (mm)
13
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
13
Tamaño de llave pequeño (mm)
13
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
13
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Milwaukee
Peso por pieza (g)
425
Codigo SA
Ver
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F423430
EAN
4058546294052
UBB
500716584676
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932471506