text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 12 mm head length 10 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 1L200021
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 10
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 10
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD

Números de artículo

Artículo No. 1L200021
EAN 4007220047033
UBB 500581096749
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21112826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.