text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin K1630 dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Artículo No. 4N837550
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro 16
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro 16
Diámetro del eje (mm) 6
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos
Adecuada para hierro fundido
Apto para latón No
Apto para metales no férricos
Apto para vidrio No
Dentado Otro
Material de corte HSS
Tipo de partículas Otro
Fresa No
Apto para porcelana No
Con eje No
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 Otro
Marca Pferd
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4N837550
EAN 4007220059517
UBB 500582152996
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 22441816
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.