Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
4X539889
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
Wera 867/9 C Punta destornillador Torx Medialuna TX8 4mm Medialuna 64mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.
Descripción completa
Artículo No.
4X539889
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
64
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
8
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
64
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
9
Dos caras
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
867/9 C TORX
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.
Números de artículo
Artículo No.
4X539889
EAN
4013288113535
UBB
500643473266
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
05345028001