text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB Punta destornillador TX30 1/4» hex 25mm


High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 7W000273
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 867/1 IMP DC

Descripción

High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7W000273
EAN 4013288158413
UBB 500643424426
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073926001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.