text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.0


VDE ⅜" bit socket with increased safety due to yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for easy and quick location of the required tool.

Artículo No. 8Z362001
Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 59
Diámetro 23
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 59
Diámetro 23
Longitud (mm) 59
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 13
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 8
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Codigo SA
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Descripción

VDE ⅜" bit socket with increased safety due to yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for easy and quick location of the required tool.

Números de artículo

Artículo No. 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004940001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.