Elektrische en Accumachines
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
8Z145504
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
Metabo Unidad de extracción SPA 1702 W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8Z145504
Anchura
562
Altura
1671
Profundidad
882
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
90
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
562
Altura
1671
Profundidad
882
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
90
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
24
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
81
Tensión
220 - 240
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
17.3
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
100
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Frecuencia
50 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
2.5
Uso de bolsa de polvo
Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Type
SPA 1702 W
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z145504
EAN
4003665398358
UBB
500658520191
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0130170100