Elektrische en Accumachines
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
8C701282
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
Metabo Unidad de extracción SPA 1200
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8C701282
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
65
Longitud del cable (m)
3
Consumo nominal (W)
550
Peso de la máquina (kg)
22
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
98
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
65
Longitud del cable (m)
3
Consumo nominal (W)
550
Peso de la máquina (kg)
22
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
98
Tensión
220 - 240
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
16
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
100
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Frecuencia
50 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
2.5
Uso de bolsa de polvo
Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Type
SPA 1200
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C701282
EAN
4007430210265
UBB
500658520761
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601205000