text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladro de impacto SBE 650 MOB.WORKSHOP


Artículo No. 7C925426
Consumo nominal (W) 650
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 9
Longitud del cable de conexión (m) 2.5
Número máx. de carreras (1/min) 44800
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 650
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 9
Longitud del cable de conexión (m) 2.5
Número máx. de carreras (1/min) 44800
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 2800

Números de artículo

Artículo No. 7C925426
EAN 4007430283870
UBB 500658573562
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600671870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.