text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladradora de hormigón 6 x 100mm


Artículo No. 6M763091
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 55
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 55
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 130
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral

Números de artículo

Artículo No. 6M763091
EAN 4007430069788
UBB 500662289619
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 627227000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.