text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro 602350660


Artículo No. 2W620118
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1850
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1850
Número de baterías incluidas 2

Números de artículo

Artículo No. 2W620118
EAN 4007430330970
UBB 500695985191
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602350660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.