text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Hammer 600211540


Artículo No. 8Y496219
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 25
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1200
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 25
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1200
Número de baterías incluidas 2

Números de artículo

Artículo No. 8Y496219
EAN 4007430334220
UBB 500695991942
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600211540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.