text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Hammer 2X 5.2AH


Artículo No. 3E852636
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Número máx. de carreras (1/min) 32300
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 65
Número máx. de carreras (1/min) 32300
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2050
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min) 0 - 3800
Número de baterías incluidas 2

Números de artículo

Artículo No. 3E852636
EAN 4007430298249
UBB 500678919241
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602356650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.