text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Broca TPS 14000 S COMBI


Artículo No. 3L910607
Número de fases 1
Longitud del cable (m) 10
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 220 - 240
Frecuencia 50 Hz
Material rodete/rueda de la bomba Otro
Material carcasa motor Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Número de fases 1
Longitud del cable (m) 10
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 220 - 240
Frecuencia 50 Hz
Material rodete/rueda de la bomba Otro
Material carcasa motor Otro
Calidad material carcasa motor Otro
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW) 0.77
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h) 14
Conexión lado de salida estándar Otro
Modo de funcionamiento nominal Otro
Con protección contra marcha en seco No
Tipo de control de velocidad Otro
Control de velocidad del motor Otro
Con sistema de corte No
Material carcasa bomba Otro
Circuito de la bomba Otro
Calidad del material de la carcasa de la bomba Otro
Adecuado para montaje en seco
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión 1 1/2 pulgada (40)
Lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida Otro
Marca Metabo
Type TPS 14000 S Combi

Números de artículo

Artículo No. 3L910607
EAN 4003665502328
UBB 500658534705
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0251400000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.