text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEV 17-125 QCK INX


Artículo No. 4D756399
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2000 - 7600
Marca Metabo
Type WEV 17-125 Quick Inox

Números de artículo

Artículo No. 4D756399
EAN 4061792176225
UBB 500711574607
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600517000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.