text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular W 850-125


Artículo No. 3T026479
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 1.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 2.5
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 1.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 2.5
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11500 - 11500
Marca Metabo
Type W 850-125

Números de artículo

Artículo No. 3T026479
EAN 4007430338006
UBB 500702986877
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603608000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.