text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladros 18V BS 18


Artículo No. 0S199714
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Model BS 18
Type BS 18

Números de artículo

Artículo No. 0S199714
EAN 4007430331472
UBB 500686837757
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602207560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.