text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Barra de apósito 100X20X20mm


Artículo No. 8I550858
Anchura 20
Espesor (mm) 20
Con asa de transporte No
Longitud (m) 100
Material Carburo de silicio
Con pie No
Con soporte No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 20
Espesor (mm) 20
Con asa de transporte No
Longitud (m) 100
Material Carburo de silicio
Con pie No
Con soporte No
Granulación 36
Apto para agua No
Apta para aceite No
Adecuado para uso en seco No
Para rectificadora
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 8I550858
EAN 4007430202123
UBB 500662753846
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 629099000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.