text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Anclaje quimico VinyMaxx


Certificación y características: ETA 24/0165 para uso en hormigón no fisurado (Opción 7) Sin ETA para uso en piedra. Resina de poliéster universal para todo tipo de materiales. Para uso en cargas estáticas o cuasi estáticas. Válido para todo tipo de hormigón, sin fisurar, y todas las aplicaciones de hormigón. Válido para mampostería hueca y maciza. Válido para espárragos de M8 a M24. Válido para cargas medias. Válido para agujeros secos, húmedos e inundados. Uso para cargas estáticas o cuasi-estáticas. Rango de temperatura de servicio: de -40ºC a +80ºC (temperatura máxima a largo plazo +50ºC). Materiales de uso: Hormigón / Ladrillo hueco / Ladrillo macizo / Termoarcilla. Aplicación: Uso en ambientes interiores y exteriores. Aplicaciones estructurales. Para fijación de revestimientos de piedra. Para fijación de anuncios, calderas, toldos, estanterías, aparatos de aire acondicionado, mobiliario urbano, barandillas, pasamanos de balcones, señales, fachada de piedra natural, farola. Contenido: 300 ml Composición: Contiene estireno.

Artículo No. 30581.001.300
Contenido
Marca Maxxfast
Approval ETA Option 7
Peso por pieza (g) 600
Info VinyMaxx
Embalado por 1

Especificaciones

Contenido 300
Marca Maxxfast
Approval ETA Option 7
Peso por pieza (g) 600
Info VinyMaxx

Descripción

Certificación y características:
ETA 24/0165 para uso en hormigón no fisurado (Opción 7)
Sin ETA para uso en piedra.
Resina de poliéster universal para todo tipo de materiales.
Para uso en cargas estáticas o cuasi estáticas.
Válido para todo tipo de hormigón, sin fisurar, y todas las aplicaciones de hormigón. Válido para mampostería hueca y maciza.
Válido para espárragos de M8 a M24.
Válido para cargas medias.
Válido para agujeros secos, húmedos e inundados.
Uso para cargas estáticas o cuasi-estáticas.
Rango de temperatura de servicio: de -40ºC a +80ºC (temperatura máxima a largo plazo +50ºC).
Materiales de uso:
Hormigón / Ladrillo hueco / Ladrillo macizo / Termoarcilla.
Aplicación:
Uso en ambientes interiores y exteriores.
Aplicaciones estructurales.
Para fijación de revestimientos de piedra.
Para fijación de anuncios, calderas, toldos, estanterías, aparatos de aire acondicionado, mobiliario urbano, barandillas, pasamanos de balcones, señales, fachada de piedra natural, farola.
Contenido:
300 ml
Composición:
Contiene estireno.

Números de artículo

Artículo No. 30581.001.300
EAN 8725928158450
UBB 500754807286
UNSPSC 31161601
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.