text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Alicates para remaches ciegos RRI-4010 BLINDNIET


RED ROOSTER Industrial pneumatic-hydraulic blind riveter. Very fast and powerful, with low air consumption per blind rivet. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple nose pieces for various blind riveting capabilities. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • nose pieces for 3,2mm, 4,0mm and 4,8mm included • including keys and rubber stand

Artículo No. E2112.000.100
Peso 1500
Fuerza de ajuste (N) 10247
Inserción de la herramienta (mm) 4.8
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 108
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 1500
Fuerza de ajuste (N) 10247
Inserción de la herramienta (mm) 4.8
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 108
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1500
Codigo SA
Type Air Hydraulic Riveter

Descripción

RED ROOSTER Industrial pneumatic-hydraulic blind riveter. Very fast and powerful, with low air consumption per blind rivet. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple nose pieces for various blind riveting capabilities. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • nose pieces for 3,2mm, 4,0mm and 4,8mm included • including keys and rubber stand

Números de artículo

Artículo No. E2112.000.100
EAN 8717981000524
UBB 500504319103
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RRI-4010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.