text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Llave de Impulso Recta Shut-Off 1/2« Accionamiento Cuadrado 50-70Nm 1/4» PT 2800RPM


Artículo No. 0G435520
Peso de la máquina (kg) 1.7
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 2800
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 70
Par de apriete máx. (Nm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Peso de la máquina (kg) 1.7
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 2800
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 70
Par de apriete máx. (Nm) 70
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 12
Volumen de aire necesario 558
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1700
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0G435520
EAN 8717981280650
UBB 500636720624
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RRI-80RHT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.