text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora Rodac 75/115/140mm 18000RPM 1/4» BSP Entrada


Artículo No. RC265
Anchura 50
Altura 125
Longitud (m) 180
Velocidad de rotación (1/min) 24000
Peso de la máquina (kg) 1.2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 145
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Altura 125
Longitud (m) 180
Velocidad de rotación (1/min) 24000
Peso de la máquina (kg) 1.2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 145
Diámetro máx. del disco (mm) 145
Vibraciones (m/s²) 8.1
Presión máx. de funcionamiento (psi) 91.37
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 425
Marca Rodac
Peso por pieza (g) 1476
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. RC265
EAN 8717659119510
UBB 500613803799
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RC265
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.