text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso de impacto Bahco K7801M 10 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Artículo No. L7046.100.001
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 38
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Para atornillador de impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 38
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco

Descripción

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Números de artículo

Artículo No. L7046.100.001
EAN 7314151778576
UBB 203122084148
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K7801M-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.