text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Wera 950 PKL BM 6 x 180


Artículo No. 5F595036
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo Gancho
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 180
Con clavija No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 180
Tipo Gancho
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 180
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 32
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 49.07
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5F595036
EAN 4013288095046
UBB 500643532251
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05027107001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.