text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom 7mm


Artículo No. 1A616808
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 95
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 102
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 95
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 34
Marca Facom
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1A616808
EAN 3148511230718
UBB 500638898808
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.