text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom 5 mm


Artículo No. 9O051830
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 115
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 120
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 115
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 28
Marca Facom
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9O051830
EAN 3148511240519
UBB 500638911262
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.