text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 950 SPKS Multicolor 6,0 x 100


Artículo No. 5I297290
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 100
Tipo En ángulo recto
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave -
Con cabeza esférica Sí
Longitud pata corta (mm) 31
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5I297290
EAN 4013288211972
UBB 500713658994
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022675001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.