Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
4S352975
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
Llave hexagonal de cabeza esférica larga 5/16» fosfato de acero al silicio 152mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4S352975
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
7.9
Longitud del eje (mm)
152
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
159.93
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
7.9
Longitud del eje (mm)
152
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
152
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
5/16 pulgadas
Con cabeza esférica
Sí
Longitud pata corta (mm)
32
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Model
83SH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4S352975
EAN
3148511238714
UBB
500638919026
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83SH.5/16