Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
0V082403
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
Llave hexagonal corta Facom de 3/16» fosfato de acero al silicio 80 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0V082403
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4.7
Longitud del eje (mm)
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
84.76
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4.7
Longitud del eje (mm)
80
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
80
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
3/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
28
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0V082403
EAN
3148511235614
UBB
500638890474
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.3/16