text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Gedore K 21 L 1 pulgada ancho plano 36 mm longitud 100 mm


Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado gunitado, acero bruñido

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1100
Codigo SA
Model K 21 L 36
Type Impact Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado gunitado, acero bruñido

Números de artículo

Artículo No. G2336.360.001
EAN 4010886618592
UBB 203120489356
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6185940

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.