text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave fija doble Gedore 6 20 x 22 mm longitud 236 mm cromada


Modelo delgado, eje ovalado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas finamente pulidas, cromadas, * no estandarizado, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Agarre seguro gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Acero al cromo-vanadio 31CrV3

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 236
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 236
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7
Anchura de cabeza pequeña (mm) 44.5
Anchura del cabezal grande (mm) 48.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA
Type Spanner

Descripción

Modelo delgado, eje ovalado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas finamente pulidas, cromadas, * no estandarizado, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Agarre seguro gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Acero al cromo-vanadio 31CrV3

Números de artículo

Artículo No. G2128.020.022
EAN 4010886606681
UBB 240120108495
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6066850

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.