text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 45 3/8 pulgadas 12 puntas ancho plano 16 mm longitud 31 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 31
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 31
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 33
Codigo SA
Model 45 16
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0330.160.001
EAN 4018754001996
UBB 203122333628
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02010016

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.