text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 40aDL 7/32


LargoASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acero para servicio pesado, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Ancho de llave (pulgadas) 7/32 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 17
Codigo SA
Model 40 ADL 7/32
Type Socket

Descripción

LargoASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acero para servicio pesado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0303.056.001
EAN 4018754001651
UBB 203122660400
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01640014

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.