text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 40 1/4 pulg hexagonal ancho 14 mm longitud 24 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (m) 24
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (m) 24
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 10
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 34
Codigo SA
Model 40 14
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0301.140.001
EAN 4018754000104
UBB 203122326879
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01010014

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.