text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore K 32 L 3/4 pulgada anchura entre planos 34 mm longitud 95 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado de metal de cañón, acero bruñido

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 34
Longitud (m) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 34
Longitud (m) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 840
Codigo SA
Model K 32 L 34
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado de metal de cañón, acero bruñido

Números de artículo

Artículo No. G2326.340.001
EAN 4010886628164
UBB 240122678032
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6281660

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.