text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore K 32 3/4 pulgadas de ancho 30 mm longitud 54 mm


accionamiento mecánico, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16.5
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 360
Codigo SA
Model K 32 30
Type Impact Socket

Descripción

accionamiento mecánico, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2325.300.001
EAN 4010886628256
UBB 240120523206
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6282550

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.