text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore K 32 3/4 pulgada anchura 17 mm longitud 50 mm

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (m) 51
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (m) 51
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 375
Codigo SA
Model K 32 17
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento a máquina, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2325.170.001
EAN 4010886628201
UBB 240120522703
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6282040

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.