text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore K 21 L 1 pulgada de ancho 46 mm longitud 100 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, acero, bruñido

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25.5
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1620
Codigo SA
Model K 21 L 46
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, acero, bruñido

Números de artículo

Artículo No. G2336.460.001
EAN 4010886618622
UBB 203120489687
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6186240

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.