text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore K 19 L 1/2 pulgada de ancho 19 mm longitud 82 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso, Acero, fosfatado de manganeso

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 17
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 270
Codigo SA
Model K 19 L 19
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso, Acero, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2316.190.001
EAN 4010886616406
UBB 240120474947
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6164000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.