text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore K 19 1/2 pulgadas de ancho 13 mm longitud 38 mm


accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (m) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (m) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA
Model K 19 13
Type Impact Socket

Descripción

accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2315.130.001
EAN 4010886616055
UBB 240122050190
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6160520

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.