text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore IN 20 1/4 pulgadas hexagonal ancho de llave 8 mm longitud 37 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, broca de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, * no estandarizado, acero al cromo-vanadio

Artículo No.
Diámetro 12
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 28
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 28
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, broca de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, * no estandarizado, acero al cromo-vanadio

Números de artículo

Artículo No. G2205.080.001
EAN 4010886617854
UBB 240122058110
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6178570

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.